Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Ethernet Converged Network Adapter X520-SR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4712757
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     E10G42BFSRBLK
EAN/GTIN:
     5032037051286
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Die Produktreihe der Intel Ethernet-Converged-Network-Adapter X520 bietet extrem flexible und skalierbare Ethernet-Adapter für moderne, anspruchsvolle Rechenzentren und Cloud-Umgebungen. Intel Ethernet Converged-Network-Adapter X520 erfüllen die wachsenden Anforderungen der nächsten Generation von Rechenzentren. Sie bieten einzigartige Virtualisierungsfunktionen, Flexibilität für LAN- und SAN-Lösungen sowie bewährte, zuverlässige Leistungseigenschaften.
Intel Ethernet Converged Network Adapter X520-SR2 - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8 Low-Profile - 10GBase-SR x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, VMDq
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, IPSec, iSCSI
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ae, IEEE 802.1as
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10GBase-SR
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON
Ports
10GBase-SR x 2
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Linux 2.6.x, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 SP2, Microsoft Windows Vista SP2, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 R2, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2003 SP2, Red Hat Enterprise Linux 6, VMware ESXi, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESX, Linux 3.x, FreeBSD 9
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x8
Schnittstellen
2 x 10GBASE-SR - LC Multi-Mode - x 2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Intel 82599ES
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 510,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,48*
€ 678,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,60*
€ 673,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,18*
€ 655,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,52*
€ 642,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,99*
€ 608,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.