Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock LTA antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4701360
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88451
EAN/GTIN:
     4043619884513
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
Diese LTE Antenne können Sie an Ihr LTE Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.
Delock LTA antenna - Antenne - Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.15 cm
Höhe
13.7 cm
Produkttyp
Antenne
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA männlich
Antenne
Kompatibilität
LTE
Scheinwiderstand
50 Ohm
Stehwellenverhältnis
4.0:1
Bestimmt für
Mobiltelefon
Weitere Suchbegriffe: delock lte antenne, lte antenne
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.