Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4695325
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     ML-2452-APA2-02
EAN/GTIN:
     4054842379875
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Extreme Networks - Antenne - Wi-Fi - 5.2 dBi, 3.2 dBi - ungerichtet - innen - weiß - für Zebra AP 6522
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
22 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x RP-SMA männlich
Antenne
Kompatibilität
802.11 a/b/g/n
Richtwirkung
Ungerichtet
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.85 GHz
Antennengewinn
5.2 dBi, 3.2 dBi
Horizontale Strahlenbreite
360°
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra AP 6522
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.