Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel X520 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4641408
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y7980
EAN/GTIN:
     0883436358002
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Die Produktreihe der Intel Ethernet-Converged-Network-Adapter X520 bietet extrem flexible und skalierbare Ethernet-Adapter für moderne, anspruchsvolle Rechenzentren und Cloud-Umgebungen. Intel Ethernet Converged-Network-Adapter X520 erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen der nächsten Generation von Rechenzentren. Sie bieten einzigartige Virtualisierungsfunktionen, Flexibilität für LAN- und SAN(Storage Area Network)-Lösungen sowie bewährte, zuverlässige Leistungseigenschaften.
Intel X520 - Netzwerkadapter - 10 GigE - 2 Anschlüsse - für System x iDataPlex dx360 M4 7912; System x3550 M4 7914; x3650 M4 7915; x3650 M4 HD
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter - 2 Anschlüsse
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, TCP/IP-Offloading, Quality of Service (QoS), Intel I/O Acceleration Technology (I/OAT), Jumbo-Frames-Support, Virtual Machine Device Queues (VMDq), IPv4-Unterstützung, PXE-Unterstützung, Giant Send Offload (GSO), Large Receive Offload (LRO), Receive Side Scaling (RSS), UEFI-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, EN55022, RRL, UL 1950, EN 61000-3-3, EN55024, CB, EMC, RoHS, IEC 801-2, IEC 801-5, IEC 801-4, IEC 801-3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x iDataPlex dx360 M4 7912 ¦ Lenovo System x3550 M4 7914 ¦ Lenovo System x3650 M4 7915 ¦ Lenovo System x3650 M4 HD
Maße und Gewicht
Breite
1.5 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Netzwerk - SFP+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
85514
ab € 18,86*
Zubehör
C2G
85550
ab € 21,23*
Zubehör
C2G
85552
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.