Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend HUB3 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4637835
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-HUB3K
EAN/GTIN:
     7744771045800
Suchbegriffe:
USB Hub
USB-Leitungstransceiver
USB-Transceiver
iPad Zubehör
Transcends SuperSpeed USB3.0 4-Port Hub eignet sich ideal zur Verwendung mit Laptops, Ultrabooks und Netbooks. Der Hub erweitert einen einzigen USB3.0-Port auf insgesamt vier Steckplätze um mehrere Geräte gleichzeitig über die schnelle USB3.0-Schnittstelle betreiben zu können. Mit dem mitgelieferten Netzteil kann der Hub3 einen hohen Ausgangsstrom von bis zu 2A über den dafür vorgesehenen Schnellladeanschluss liefern. Dadurch kann man das Apple iPad oder andere Mobilgeräte mit hohem Stromverbrauch viel schneller als an einem herkömmlichen USB Anschluss aufladen.
Transcend HUB3 - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop - für Intel Next Unit of Computing 11 Essential Kit - NUC11ATKPE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
1 Apple Fast Charging Port
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, FCC
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Linux 2.6.30 oder höher, Windows 8 (32/64 Bit)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intel Next Unit of Computing 11 Essential Kit - NUC11ATKPE
Maße und Gewicht
Breite
7.86 cm
Tiefe
4.95 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
44 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x USB 3.0 Type B
Weitere Suchbegriffe: usb hubs 4fach, ipad zubehör
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-HUB2K
ab € 10,44*
Zubehör
Transcend
TS-HUB2C
ab € 10,72*
Zubehör
Transcend
TS-HUB5C
ab € 20,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.