Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Adapter USB 3.0 > Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4637400
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62121
EAN/GTIN:
     4043619621217
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über USB 3.0.
Delock Adapter USB 3.0 > Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, WOL, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel (integriert)
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
0.975 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X Lion 10.7, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
ASIX
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65427
ab € 5,62*
Zubehör
Delock
83245
ab € 1,30*
Zubehör
Delock
88474
ab € 6,51*
Zubehör
Delock
88475
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.