Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Industrial Ethernet 2000 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4637056
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IE-2000-4TS-G-B
EAN/GTIN:
     0882658495540
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
Konzipiert wurden die Switches der Serie IE 2000 als innovative Lösung für Fertigungsumgebungen. Zugrunde liegen ihnen die führenden Technologien für Unternehmensnetzwerke von Cisco sowie die bereits existierende Produktfamilie im Bereich Industrial Ethernet. Entstanden ist dabei eine äußerst leistungsfähige Erweiterung des Switching-Portfolios von Cisco: So wird bei Netzwerken, die auf die Serie IE 2000 setzen, beispielsweise die Bereitstellung von Sicherheits-, Video- und Audioservices für die Kommunikation Maschine zu Maschine in der Produktion und Industrie-IP-Netzwerken erheblich vereinfacht.
Cisco Industrial Ethernet 2000 Series - Switch - managed - 4 x 10/100 + 2 x Gigabit SFP - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DHCP Support, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Quality of Service (QoS), Port Security, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x
Gerätetyp
Switch - 4 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, HTTPS, SSH
RAM
256 MB
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 255
Flash-Speicher
64 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
IGMP, statisches IPv4-Routing
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Leistung
Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 6,5 Mpps
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
4 x 10/100 + 2 x Gigabit SFP
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
C-Tick, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, IEC 61000-4-11, VCCI Klasse A ITE, EN55022 Klasse A, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, RoHS, FCC CFR47 Part 15, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-30, KCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, UL 508, FCC Part 15 A, IEC 60529 IP30, CISPR 11, CSA 22.2 No. 142, EN 61131-2, EN 61326-1, EN 61000-4-9, EN 61000-4-29, IEC 60068-2-14
MTBF
374,052 Stunden
Rackmontagesatz
Optional
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco IOS LAN Base
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Maße und Gewicht
Breite
7.37 cm
Tiefe
11.46 cm
Höhe
12.7 cm
Gewicht
1.11 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 100Base-TX RJ-45 ¦ 2 x SFP (mini-GBIC)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD-Speicherkarte
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.033,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,70*
€ 1.362,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,22*
€ 1.352,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,62*
€ 1.306,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,80*
€ 1.275,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,30*
€ 1.229,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,02*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,18*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.