Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Serial Switch RS-232 4-port manual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4634951
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87589
EAN/GTIN:
     4043619875894
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Mit diesem Delock RS-232 Switch können Sie bis zu 4 Geräte an den RS-232 Port anschließen und über einen weiteren RS-232 Anschluss mit Ihrem PC verbinden. Durch die 4 Tasten können Sie das Gerät, welches mit dem mit dem PC verbunden sein soll, manuell auswählen. Hierfür wird kein zusätzliches Netzteil benötigt.
Delock Serial Switch RS-232 4-port manual - Switch - 4 x seriell - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Switch - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Seriell
Ports
4 x seriell
Verschiedenes
Farbe
Beige
Maße und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x seriell (RS-232) DB-9 ¦ 1 x seriell (RS-232) DB-9
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
87634
ab € 7,05*
Zubehör
Delock
87637
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.