| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4553196 Herst.-Nr.: UA0148 EAN/GTIN: 4052792000924 |
| |
|
| | |
| USB 2.0 Hub mit 4-Ports im schwarzen Metall Gehäuse ist kompatibel zum USB 2.0 Standard und unterstützt Übertragungsraten von bis zu 480 MBit/s. Der USB 2.0 Metall Hub ist geschirmt und kann an einfach montiert werden (z.B. Wand oder unter dem Schreibtisch). Eine LED Anzeige signalisiert den Zustand des Gerätes. LogiLink USB 2.0 Hub 7-Port Metal - Hub - 7 x USB 2.0 - Desktop, wandmontierbar Weitere Informationen: Allgemein | Produktzertifizierungen | USB 2.0 | | Gerätetyp | Hub | | Statusanzeiger | Link/Aktivität | | Gehäusetyp | Desktop, wandmontierbar | | Untertyp | USB | | Ports | 7 x USB 2.0 | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 7 x USB 2.0 Type A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |