| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4546251 Herst.-Nr.: UA0170 EAN/GTIN: 4052792002867 |
| |
|
| | |
| Der superschnelle Hub von LogiLink unterstützt den USB 3.0-Standard mit bis zu 5 Gbps Datendurchsatz und erweitert Ihren USB Anschluss um weitere 4 Ports. Es können natürlich auch Geräte älterer USB Generationen angeschlossen werden. Das USB 3.0 Hub ist durch seine Baufform auch ideal für den Transport geeignet. LogiLink USB 3.0 Hub 4-Port - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 | | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse | | Gehäusetyp | Desktop | | Untertyp | USB | | Ports | 4 x SuperSpeed USB 3.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Produktzertifizierungen | Plug and Play | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x USB 3.0 Type A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |