Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-2911SX/LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-2911SX/LC-901 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
Allied Telesis AT-2911SX/LC-901 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1003-4520609
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-2911SX/LC-001
EAN/GTIN:
     0767035196787
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Die Allied Telesis AT-2911 Series Network Interface Card setzt die Tradition von Allied Telesis fort, zuverlässige Glasfaser-Adapterkarten anzubieten. Gigabit-Karten erhöhen die Geschwindigkeit des Netzwerks um das Zehnfache einer Standard-Fast-Ethernet-Karte auf 1000 MB pro Sekunde. Der PCIe x1-Bus bietet die neueste Technologie und ermöglicht einen maximalen Durchsatz im kleinstmöglichen Formfaktor.
Allied Telesis AT-2911SX/LC - Netzwerkadapter - PCIe - 1000Base-SX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, ACPI-Support, Auto-Negotiation, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Vollduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1p
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base-SX
Statusanzeiger
Link OK, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Max. Übertragungsabstand
220 m
Ports
1000Base-SX
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Maße und Gewicht
Breite
9 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
60 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Schnittstellen
1 x 1000Base-SX - LC Multi-Mode - x 2 ¦ 1 - RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.