Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 82B Hostbus-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4510394
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AP770B
EAN/GTIN:
     8948432940018
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Die Einführung der HPE StoreFabric PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter mit 8 Gb setzt neue Maßstäbe in puncto Leistung und Effizienz der Infrastrukturkomponenten in Rechenzentren. Dies führt zu einer doppelt so hohen E/A-Leistung von 4 Gb FC-HBAs. Ein heute erworbener Fibre Channel-HBA mit 8 Gb ist abwärtskompatibel mit 4-Gb- und 2-Gb-Speichernetzwerken und schützt zukünftige Investitionen. Bei speicherintensiven Anwendungen, wie Sicherung/Wiederherstellung, Datenbanktransaktionen, Virtualisierung und Rich Media, ermöglichen die besseren Leistungsmerkmale der 8-Gb-Infrastruktur ein schnelleres Speichern und Abrufen kritischer Daten. Abschließend bieten PCIe FC Host Bus Adapter mit 8 Gb verschiedene Funktionen, die in Kombination den Energieverbrauch reduzieren, sodass der Server umweltschonender arbeitet.
HPE 82B - Hostbus-Adapter - PCIe 2.0 x4 / PCIe x8 Low-Profile - 8Gb Fibre Channel x 2 - für Modular Smart Array 2040; ProLiant DL360e Gen8, DL360p Gen8, DL370 G6, DL385p Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
8 GB Fibre Channel (Short Wave)
Datenübertragungsrate
8.5 Gbps
Verdrahtungstyp
Glasfaser
Ports
8Gb Fibre Channel x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, 2 x 8 Gb SFP
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Red Hat Enterprise Linux 5, SUSE Linux Enterprise 11, SUSE Linux Enterprise 10, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Modular Smart Array 2040 SAS Dual Controller LFF Storage, P2000 G3 10GbE iSCSI Dual Controller SFF Array System, P2000 G3 iSCSI Dual Controller SFF Bundle ¦ HPE ProLiant DL160 G6, DL160 G6 Special Server, DL165 G7, DL165 G7 Base, DL165 G7 Entry, DL165 G7 Performance, DL165 G7 Special Server, DL180 G6, DL180 G6 Special Server, DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7 Central Management Server, DL360 G7 Efficiency, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, DL360 G7 Special Server, DL360e Gen8, DL360e Gen8 Entry, DL360e Gen8 Performance, DL360e Gen8 Special Server, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL370 G6, DL370 G6 Base, DL370 G6 High Performance, DL370 G6 Performance, DL370 G6 Special Server, DL380 G7, DL380 G7 Base, DL380 G7 Efficiency, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance, DL380 G7 Special Server, DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Special, DL385 G7, DL385 G7 Base, DL385 G7 Entry, DL385 G7 HE, DL385 G7 Performance, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximized Consolidation, DL385p Gen8 Storage, ML350 G6, ML350 G6 Base, ML350 G6 Entry, ML350 G6 Performance, ML350 G6 Special Server, ML370 G6, ML370 G6 Base, ML370 G6 Entry, ML370 G6 Special Server
Maße und Gewicht
Tiefe
16.5 cm
Höhe
4.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8
Schnittstellen
2 x 8Gb-Fibre-Channel (Kurzwelle) - LC Multi-Mode
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 0 (frei) x SFP+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,95*
€ 873,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,77*
€ 866,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,17*
€ 842,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,47*
€ 824,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,50*
€ 781,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.