Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu InfiniBand HCA 40Gb 1-port QDR-E Eingebaut Faser 40000 Mbit/s
Fujitsu InfiniBand HCA 40Gb 1-port QDR-E Eingebaut Faser 40000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1003-4509414
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4475-L103
EAN/GTIN:
     4051554459024
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Fujitsu Lizenzen
Fujitsu - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile - InfiniBand - für PRIMERGY CX2550 M1, RX2530 M1, RX2530 M2, RX2540 M1, RX2540 M2, RX4770 M2, RX4770 M3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
InfiniBand QDR Link-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
InfiniBand
Datenübertragungsrate
40 Gbps
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX250 S2, CX2550 M1, CX2550 M1 Liquid Cooling, CX270 S1, CX270 S2, CX272 S1, RX200 S7, RX200 S8, RX2530 M1, RX2530 M2, RX2540 M1, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX300 S7, RX300 S8, RX350 S8, RX4770 M1, RX4770 M2, RX4770 M3, SX350 S8 Universal Storage Server, TX300 S8
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 3.0 x8
Schnittstellen
1 x InfiniBand - QSFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,56*
€ 786,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,36*
€ 770,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,28*
€ 753,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,96*
€ 736,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,51*
€ 697,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.