Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DA-70158 Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4502540
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70158
EAN/GTIN:
     4016032308522
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Die elegante Art, serielle Geräte, wie z.B. Modems, PDAs, etc. über einen USB Port anzuschließen. Die hohe Kompatibilität garantiert Übertragungsraten von bis zu über 1Mbps.
DIGITUS DA-70158 - Serieller Adapter - USB - RS-232 x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Ports
RS-232 x 2
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell - 1.5 m
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
2 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (an Kabel)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.