Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ZyXEL VMG1312-B30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-O1SY13
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     VMG1312-B30A-DE01V1F
EAN/GTIN:
     4718937569540
Suchbegriffe:
3G Router
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
ZyXEL VMG1312-B30A - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - 802.11b/g/n - 2,4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, dynamischer DNS-Server, Kindersicherung, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, DNS proxy, Reset-Taste, 3G USB Dongle Support, DHCP-Relais, DHCP-Client
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE, PPPoA
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup, UPnP, EMC, FCC, RoHS
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, WLAN, LAN, USB, ADSL
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, HTTP, TFTP, SSH, CLI, TR-069
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), PAP, CHAP, Radio Service Set ID (SSID), MS-CHAP, MS-CHAP v.2
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Verschiedenes
Lokalisierung
Deutschland
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95% (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5, ITU G.993.1, ITU G.993.2
Digital Signaling Protocol
ADSL, ADSL over ISDN, READSL, ADSL2+ over ISDN, VDSL2 over ISDN, VDSL over ISDN
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
18.6 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
245 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ over ISDN - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 90,53*
€ 90,53*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 94,42*
€ 97,58*
pro Stück
€ 7,43*
ab € 94,42*
€ 97,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,71*
€ 98,74*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 96,72*
€ 99,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 14,78*
Zubehör
C2G
83370
ab € 5,07*
Zubehör
C2G
83388
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.