Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik etherCON D Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4438217
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8FDP
EAN/GTIN:
     7613187004919
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Die etherCON Serie ist ein robustes und verriegelbares RJ45 Steckersystem, das für ProAudio-, Video- und Licht-Netzwerkapplikationen konzipiert ist. Die Einbaubuchsen sind so geformt, dass sie in standardisierte Entertainment-Industrie-Panels passen. Die robuste D-Serie ist hervorragend für Panel Montage und Installateure geeignet.
Neutrik etherCON D Series - Modulare Eingabe - CAT 5e - RJ-45
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Modulare Eingabe - CAT 5e
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-0, ISO/IEC 11801
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x RJ-45 weiblich
Verdrahtungsschema
T568B
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
SCDX
ab € 1,14*
Sonstiges
Neutrik
SCDX5
ab € 1,37*
Sonstiges
Neutrik
SCDX6
ab € 1,37*
Sonstiges
Neutrik
SCDX9
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.