Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 530SFP+ Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4434803
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652503-B21
EAN/GTIN:
     4948382819796
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
Benötigen Sie einen 10-Gbit-Ethernet-Adapter, der hohe Leistung bei geringem Stromverbrauch bringt? Der HPE 530SFP+ ist ein 10-Gbit-Ethernet-Adapter mit zwei Anschlüssen in einem mit PCIe 2.0-kompatiblen Formfaktor für ausgewählte HPE ProLiant Gen9, Gen8 und Gen7 ML/DL/SL Server. Mithilfe der markterprobten HPE Architektur und Software kann der HPE 530SFP+ die Leitungsgeschwindigkeit über alle Anschlüsse voll ausschöpfen und weist dabei einen niedrigen Stromverbrauch auf. Durch die Unterstützung für die Hewlett Packard Enterprise Sea of Sensors 3D-Technologie wird die Serverleistung verbessert, während gleichzeitig Energieverbrauch und -kosten sinken. Der HPE 530SFP unterstützt auf Unternehmen zugeschnittene Funktionen wie VLAN-Tagging, adaptives Interrupt-Coalescing, MSI-X, NIC-Teaming (Verbund), Receive Side Scaling (RSS), Jumbo Frames, PXE-Boot und Virtualisierungsfunktionen wie VMware NetQueue und Microsoft VMQ.
HPE 530SFP+ - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile - 10Gb Ethernet x 2 - für Apollo 4200 Gen10; ProLiant DL360 Gen10, DL388p Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, Team-Unterstützung, PXE-Unterstützung, LSO, RSS, TSO
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1Qbh
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Statusanzeiger
Port Status, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Ports
10Gb Ethernet x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, BSMI CNS 13438 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, FCC Part 15, WEEE, RoHS, ICES, VCCI V-3 Class A ITE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows HPC Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Oracle Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux 6.1, Red Hat Enterprise Linux 5.7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen10, 4200 Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform, 4200 Gen10 for HPE Ezmeral Tracking, 4200 Gen9 for Google ¦ HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 ¦ HPE ProLiant DL120 Gen10, DL180 Gen10, DL180 Gen10 Entry, DL180 Gen10 SMB, DL20 Gen10, DL20 Gen10 Entry, DL20 Gen10 Performance, DL20 Gen10 solution, DL20 Gen9 Solution, DL325 Gen10 Base, DL325 Gen10 Solution, DL360 Gen10 All Flash Server for Weka, DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Low, DL360 Gen10 Network Choice, DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 SMB, DL360 Gen10 SMB Network Choice, DL360 Gen10 Solution, DL380 Gen10 All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Entry SMB, DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 Network Choice for CTERA, DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Solution, DL388 Gen10 Network Choice, DL388p Gen8 Base, DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL580 Gen10 Base, DL580 Gen10 Entry, DL580 Gen10 Performance, ML110 Gen10 Solution, ML30 Gen10, ML30 Gen10 Entry, ML30 Gen10 Performance, ML30 Gen10 Solution, ML30 Gen9 Entry, ML30 Gen9 Solution, ML350 Gen10 High Performance, ML350 Gen10 SMB, ML350 Gen10 Solution, ML350 Gen10 Special Server, XL170r Gen10 24TB Server for Cohesity DataPlatform, XL170r Gen10 36TB Add-on Server for Cohesity DataPlatform, XL170r Gen10 Server for BlueData EPIC, XL190r Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform, XL450 Gen10 ¦ HPE SimpliVity 325 Gen10 Node, 380 Gen10 G Node, 380 Gen10 H Node, 380 Gen10 Network Choice G Node, 380 Gen10 Network Choice H Node, 380 Gen10 Node ¦ HPE StoreEasy 1660 Expanded Storage
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 3.0 x8
Schnittstellen
2 x 10Gb Ethernet - SFP+
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Broadcom BCM57810S
RAM
256 MB
Weitere Suchbegriffe: server ersatzteil netzwerkkarte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
629135-B22
ab € 48,62*
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 104,97*
Zubehör
C2G
85550
ab € 21,16*
Zubehör
C2G
85552
ab € 23,99*
Zubehör
HP
629135-B21
ab € 50,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.