Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Rack-Kabelmanagementring (horizontal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4433411
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-VP-X13-A1
EAN/GTIN:
     8595105023303
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
Triton - Rack-Kabelmanagementring (horizontal) - RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
5.3 cm
Farbe
RAL 9005
Produkttyp
Rack-Kabelmanagementring (horizontal)
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAB-VP-X11-A1
ab € 9,86*
Zubehör
Triton
RAB-VP-X02-A1
ab € 9,34*
Zubehör
Triton
RAB-VP-X04-A1
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.