Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 361T Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4426615
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652497-B21
EAN/GTIN:
     4948382819772
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Benötigen Sie eine kostengünstige 1GbE-Lösung für den HPE ProLiant Gen 7 oder Gen 8 Server? Der HPE 332T Ethernet-Adapter mit 1 Gbit und zwei Anschlüssen ist ein kostengünstiger 1-Gbit-Adapter mit flachem Profil in einem PCIe 2.0-kompatiblen Formfaktor für ausgewählte HPE ProLiant Gen 8 und Gen 7 ML/DL/SL Server. Er kann die Leitungsgeschwindigkeit über alle Anschlüsse voll ausschöpfen, und das bei niedrigem Stromverbrauch. Die Ethernet-Konnektivität ist ideal für Virtualisierung, Sicherheit, Serverkonsolidierung und Netzwerksegmentierung. Zu den unterstützten erweiterten Funktionen gehören Large Send und Receive Offload, TCP Checksum und Segmentierung, VLAN-Tagging, MSI-X, Jumbo Frames, IEEE 1588 (Precision Time Protocol - PTP) und Virtualisierungsfunktionen wie VMware NetQueue und Microsoft Virtual Machine Queue (VMQ). Durch die Unterstützung für die HPE Sea of Sensors 3D-Technologie wird die Serverleistung verbessert, während gleichzeitig Energieverbrauch und -kosten sinken.
HPE 361T - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x4 Low-Profile - Gigabit Ethernet x 2 - für ProLiant DL360 Gen10, DL388p Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x4
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, WOL, NFT, Jumbo-Frames-Support, PXE-Unterstützung, LSO, Energy Efficient Ethernet
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Ports
Gigabit Ethernet x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, DOC-B, EN 60950, UL 1950, VCCI-II, WHQL, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, MIC Class B, WEEE, RoHS, BSMI Class A
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows HPC Server 2008, Oracle Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux 6.1, VMware ESX 4.1, VMware ESXi 4.1, VMware ESXi 5, Red Hat Enterprise Linux 5.7, Citrix XenServer 6.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen10 ¦ HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 ¦ HPE ProLiant DL180 Gen10, DL180 Gen10 Entry, DL180 Gen10 SMB, DL20 Gen10, DL20 Gen10 Entry, DL20 Gen10 Performance, DL20 Gen10 solution, DL20 Gen9 Solution, DL325 Gen10 Base, DL325 Gen10 Solution, DL360 Gen10, DL360 Gen10 All Flash Server for Weka, DL360 Gen10 Base, DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Entry, DL360 Gen10 High Performance, DL360 Gen10 Low, DL360 Gen10 Network Choice, DL360 Gen10 Performance, DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 SMB, DL360 Gen10 SMB Network Choice, DL360 Gen10 Solution, DL380 Gen10, DL380 Gen10 All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Base, DL380 Gen10 Entry, DL380 Gen10 Entry SMB, DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 High Performance, DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 Network Choice for CTERA, DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Performance, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Solution, DL388 Gen10 Network Choice, DL388p Gen8 Base, DL560 Gen10, DL560 Gen10 Base, DL560 Gen10 Entry, DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL560 Gen10 Performance, DL580 Gen10, DL580 Gen10 Base, DL580 Gen10 Entry, DL580 Gen10 Performance, ML110 Gen10, ML110 Gen10 Entry, ML110 Gen10 Performance, ML110 Gen10 Solution, ML30 Gen10, ML30 Gen10 Entry, ML30 Gen10 Performance, ML30 Gen10 Solution, ML30 Gen9 Entry, ML30 Gen9 Solution, ML350 Gen10, ML350 Gen10 Base, ML350 Gen10 Entry, ML350 Gen10 High Performance, ML350 Gen10 Performance, ML350 Gen10 SMB, ML350 Gen10 Solution, ML350 Gen10 Special Server, ML350 Gen10 Sub-Entry, XL230k Gen10 Compute Tray, XL450 Gen10 ¦ HPE SimpliVity 380 Gen9 Node
Maße und Gewicht
Tiefe
13.5 cm
Höhe
6.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x4 - Low-Profile
Schnittstellen
2 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Intel I350
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
629135-B22
ab € 48,51*
Zubehör
HP
727060-B21
ab € 104,51*
Zubehör
HP
629135-B21
ab € 50,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.