| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4417522 Herst.-Nr.: AT-SBX31GT24 EAN/GTIN: 0767035194257 |
|
|
| | |
| Mit Hilfe von erschwinglicher, hochzuverlässiger Netzwerktechnologie und den dazugehörigen Produkten sorgt Allied Telesis für eine unkomplizierte Vernetzung der Welt. Die Produktlinien von Allied Telesis erlauben den Aufbau von Netzwerken, die dem Menschen den Zugriff auf Informationen erlauben, und zwar in kleinen oder großen Netzwerken oder per Internet. Allied Telesis SwitchBlade AT SBX31GT24 - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet x 24 - für SwitchBlade AT SBx3112, SBx3112 PoE Bundle, SBx3112 Redundant Starter Bundle Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul | | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Jumbo-Frames-Support | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | | Datenübertragungsrate | 1 Gbps | | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T | | Größe der MAC-Adresstabelle | 16.000 Einträge | | Ports | Gigabit Ethernet x 24 | Verschiedenes | MTBF | 340,000 Stunden | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Allied Telesis SwitchBlade AT SBx3112, SBx3112 PoE Bundle, SBx3112 Redundant Starter Bundle | Maße und Gewicht | Breite | 20.7 cm | | Tiefe | 31.3 cm | | Höhe | 4.1 cm | | Gewicht | 0.93 kg | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Erweiterungssteckplatz | | Schnittstellen | 24 x 1000Base-T - RJ-45 | Prozessor / Arbeitsspeicher | RAM | 128 MB | | Flash-Speicher | 16 MB |
|
| | |
| | | |
| |