Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch - VGA KVM Umschalter inkl. Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4405334
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV231USBGB
EAN/GTIN:
     0065030806039
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem professionellen 2-Port-USB-KVM-Switch SV231SUBGB mit Kabeln können ganz einfach bis zu 2 Computer mit einem einzigen Monitor/Display und USB-Peripheriegeräte-Set (Tastatur, Maus) gesteuert werden. Der 2-Port-KVM wird für eine Komplettlösung mit 2 USB KVM-Kabeln geliefert und spart Ihnen so Zeit und Geld. Dank eines integrierten 3-Port-USB-Hub können USB-Peripheriegeräte von mehreren Computern gemeinsam genutzt werden, als ob sie direkt angeschlossen wären. Die kompakte Form und Anschlüsse an der Rückseite minimieren Störungen am Arbeitsplatz. Dieser betriebssystemunabhängige KVM unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1440 und bietet ein problemloses Betriebserlebnis in gemischten Umgebungen (Windows/Mac/Linux). Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch - VGA KVM Umschalter inkl. Kabel - KVM-Switch - 2 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-Switch - 2 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status
Max Auflösung
1920 x 1440
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM port(s)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
DDC-2B
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel - 1.8 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Maße und Gewicht
Breite
12.4 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
0.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x VGA HD-15 ¦ 2 x USB Type B ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 3 x USB Type A
Weitere Suchbegriffe: startech.com 2 port kvm, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.