Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VanCryst VC880 HDMI Repeater Plus Audio De-embedder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4392589
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC880-AT-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
Video Converter
ATEN VanCryst VC880 HDMI Repeater Plus Audio De-embedder - Erweiterung für Video/Audio - bis zu 15 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produktzertifizierungen
HDCP 1.1
Maximaler Übertragungsbereich
15 m
Max Auflösung
1920 x 1080 / 1080p
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.46 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Eingang) ¦ 1 x HDMI (Ausgang) ¦ 1 x SPDIF (Ausgang) - RCA ¦ 1 x TOSLINK (Ausgang) ¦ 1 x Audio (Ausgang) - RCA x 2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,93*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 436,15*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 719,72*
Zubehör
Aten
CS18208-AT-G
ab € 676,04*
Zubehör
Aten
CE820R-ATA-G
ab € 347,05*
Zubehör
Aten
CS18216
ab € 1.148,35*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 113,51*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,53*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,57*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,48*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.