Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LANCOM I-360-4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4342473
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     60918
EAN/GTIN:
     4044144609183
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Antenne
LTE Router
Mobilfunk-Antenne
Die AirLancer Extender I-360-4G ist ein echtes Multi-Talent: Neben LTE bietet die Antenne auch die Vorgänger-Funkstandards HSPA+, EDGE, UMTS und GPRS an und kann daher schon jetzt in Ihr Netzwerk integriert werden, selbst wenn LTE an Ihrem Standort erst später verfügbar sein wird. Auch hinsichtlich der Montage erlaubt die Indoor MIMO Antenne maximale Flexibilität: Idealen Empfang ermöglicht die Rundstrahlantenne am Fenster, an dem sie über einen Saugnapf rückstandsfrei und leicht befestigt werden kann. Weitere Montageorte sind abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und Einsatzszenarien möglich, z. B. auf Schaltschränken oder Schreibtischen über einen ausklappbaren Standfuß oder auch an der Wand.
LANCOM I-360-4G - Antenne - Mobiltelefon - 2.5 dBi - ungerichtet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.1 cm
Höhe
13.9 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Kabellänge
2 m
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
UV-resistent
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
2 x SMA
Antenne
Kompatibilität
UMTS, LTE, GSM1800, GSM1900, GSM900
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
698 - 960 MHz, 1.71 - 2.7 GHz
Antennengewinn
2.5 dBi
Stehwellenverhältnis
2.5:1
Bestimmt für
Mobiltelefon
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
60916
ab € 58,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG