Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longshine LCS-GS9116-A Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4329945
Hersteller:
     Longshine Technologie
Herst.-Nr.:
     LCS-GS9116-A
EAN/GTIN:
     4016621115319
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 16port
soho switch
Longshine LCS-GS9116-A - Switch - unmanaged - 16 x 10/100/1000 - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 256-KB-Paketpuffer
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Leistung
Backplane-Switching-Kapazität: 32 Gbit/s
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x 10/100/1000
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
19.7 cm
Höhe
4.41 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base-T RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.