Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy USB 2.0 Active Extension Pro 4 Port Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4326015
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42781
EAN/GTIN:
     4002888427814
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Hub
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Aktivverlängerungs-Hub, der die Distanz zwischen Computer und bis zu vier USB 2.0 Geräten auf 8m verlängert Kann allein oder als Teil des Lindy Active Extension Systems Pro für Distanzen bis 60m verwendet werden Unterstützt USB 2.0 High Speed mit Datenübertragungsraten bis 480Mbit/s Einfache Handhabung – Anschluss mit dem vorhandenen USB-Kabel (max. 5m) des USB-Geräts 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier Der Lindy USB 2.0 Aktivverlängerungshub Pro verwendet ein aktives Kabel mit hoher Performance, das den Zugriff auf USB 2.0 Geräte in großer Distanz ermöglicht. Er unterstützt Datentransferraten bis 480Mbit/s und eignet sich perfekt zur schnellen und zuverlässigen Übertragung großer Datenmengen. Der 8m USB 2.0 Aktivverlängerungshub Pro kann allein oder als Teil des Lindy USB 2.0 Active Extension Systems Pro verwendet werden. Bei dem System handelt es sich um eine modulare Lösung, die mehrere USB 2.0 Aktivverlängerungskabel Pro und einen USB 2.0 Aktivverlängerungshub Pro kombinieren kann, um USB-Signale auf bis zu 4 USB-Geräte in bis zu 60m Entfernung zu verteilen. Die 8m und 12m Aktivverlängerungen sowie die 8m und 12m Aktivverlängerungs-Hubs verfügen über ein aktives Repeater-Modul, das das USB-Signal verstärkt. Die 30m Aktivverlängerung verwendet zwei dieser Repeater. Ein komplettes System ist auf eine maximale Länge von 60m und 4 Repeater-Module beschränkt. Jede Kombination aus Kabeln und einem Hub ist in diesem Rahmen möglich.  Der Aktivverlängerungs-Hub muss immer als letztes Segment im System angeschlossen werden. Dieses Aktivverlängerungskabel mit aktiver, in der Industrie einsetzbarer Technologie und Buchsen mit Hakenmechanismus gewährleisten hohe und sichere Signalqualität auch in anspruchsvollen Umgebungen.
Lindy USB 2.0 Active Extension Pro 4 Port Hub - Hub - 4 x USB 2.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x USB 2.0 Type A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.