Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 888 Multimode 4 pair G.SHDSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4308559
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C888EA-K9
EAN/GTIN:
     0882658497421
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
G.SHDSL Router
Der festkonfigurierte Cisco 888 Integrated Services Router integriert erstmalig AccessPoints mit Lightweight- Protokoll, die Cisco Unified Wireless LAN und die IEEE 802.11n Wireless-LAN Technologie. Der Router unterstützt auch integrierte 3G Wireless WAN Anschlüsse. Dies adressiert den gestiegenen Bedarf an drahtloser WAN Anbindung sowohl für primäre als auch für Backup Verbindungen. Zudem ist dieses Gerät in der Lage, spezifische Managed Services wie etwa Managed Voice und Session Initiation Protocol (SIP) Trunking umzusetzen. Dieser ISR-Router wird für die Anbindung kleiner Niederlassungen und von Heimarbeitsplätzen eingesetzt.
Cisco 888 Multimode 4 pair G.SHDSL - Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - WAN-Ports: 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, VPN-Support, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Traffic Shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), Inhaltsfilterung, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, Stateful Failover, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), Spanning Tree Protocol (STP) Support, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), Link Fragmentation and Interleaving (LFI), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), WAN-Failover, DHCP-Server, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), DNS proxy, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN50082-1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, AS/NZ 3548 Class B, EN 60555-2, FCC CFR47 Part 15, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-3, EN 300 386
Gerätetyp
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
RAM
256 MB (installiert) / 768 MB (Max)
Kapazität
IPSec VPN-Tunnel: 20
Flash-Speicher
128 MB
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, PIM-SM, GRE
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Gehäusetyp
Desktop
Verschlüsselungsalgorithmus
LEAP, DES, Dreifach DES, MD5, SSL, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, PKI, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter - 60 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
Cisco IOS Universal
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.991.2 (G.shdsl)
Maße und Gewicht
Breite
32.5 cm
Tiefe
24.9 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x Konsole - RJ-45 ¦ WAN: 1 x SHDSL ¦ USB: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ WAN: 1 x BRI ST - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 984,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,08*
€ 1.291,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,15*
€ 1.284,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,83*
€ 1.240,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,53*
€ 1.213,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,24*
€ 1.171,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
800-IL-PM-2=
ab € 117,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.