Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya Video Conferencing System 1040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4302658
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700500327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Avaya Videokonferenz-Lösungen beinhalten eine Vielzahl von SIP-basierten Videosystemen in High Definition (HD) mit geringen Bandbreitenanforderungen. Avaya bietet Videosysteme für einzelne Büro- oder Heimarbeitsplätze und kleine bis große Mitarbeitergruppen in Besprechungsräumen. Die Videogeräte von Avaya können mit einer optionalen, intern eingebauten Multi-Konferenz-Unit (MCU) ausgestattet werden. Dies verbessert die projektübergreifende Zusammenarbeit in Teams. Existierende Videosysteme lassen sich integrieren. Es besteht die Möglichkeit, ein oder zwei HD-fähige Bildschirme und festgestellte oder schwenkbare Kameras anzuschließen. Die Avaya 1000 Videoendgeräte-Serie nutzt die Avaya Aura Kommunikationsplattform für die Registrierung, Bandbreitenmanagement, Quality of Service (QoS), einheitliche Rufnummernpläne und Anrufsteuerung. Dies ermöglicht es, Unternehmen eine Infrastruktur für Sprach-, Video- und Datenkommunikation in Echtzeit zu nutzen, was wiederum die Komplexität und Betriebskosten senkt. Die Videogeräte von Avaya können zudem mit dem Avaya one-X Communicator, einem Soft Client für den PC oder Laptop, per Video kommunizieren. Die Videosysteme sind außerdem in der Lage, Videokommunikation mit dem Avaya Desktop Video Device durchzuführen. Aber auch H.323-basierte Systeme anderer Hersteller lassen sich für interne oder externe Videotelefonate in eine Konferenz integrieren. Das 1040 System ist ideal in mittleren bis großen Besprechungsräumen einsetzbar und in Media Center (Bildschirmstandsystem) oder wandmontierten integrierbar. Dieses Endgerät ist mit einer schwenkbaren Kamera und zwei Tischmikrofonen (Mic Pods), für den Anschluss an zwei Bildschirmen, ausgestattet. Außerdem bietet das 1040 System ein optionales Konferenztelefon und eine dazu bestellbare 4-Port MCU für Mehrpunkt-Konferenzen.
Avaya Video Conferencing System 1040 - Kit für Videokonferenzen
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Weltweit (außer China, Japan, Russland)
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
People + Content
Modem
Typ
Kabelgebunden
Datenkomprimierungsprotokoll
G.729, G.711, G.728, G.722, G.722.1C
Digital Signaling Protocol
H.323
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera - extern
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung
Anschlusstechnik
Kabellos
Audioeingang
Typ
Mikrofon - extern
Videoausgang
Typ
CODEC Platte - extern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.425,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,01*
€ 1.865,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.550,31*
€ 1.844,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.502,95*
€ 1.788,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.470,24*
€ 1.749,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.425,84*
€ 1.696,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.