Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks Dual-band Dipole Omni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Extreme Networks Dual-band Dipole Omni Antenne 8 cm Wi-Fi 4 dBi für 2400 MHz 2500 7,3 4900 5900 ungerichtet außen Motorola AP 621 650 6521 6532 7161 AP-0622
Zebra Extreme Networks Dual-band Dipole Omni Antenne 8 cm Wi-Fi 4 dBi für 2400 MHz 2500 7,3 4900 5900 ungerichtet außen Motorola AP 621 650 6521 6532 7161 AP-0622
Artikel-Nr.:
     C1003-4285192
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     ML-2452-HPAG4A6-01
EAN/GTIN:
     5711783148012
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne
Extreme Networks Dual-band Dipole Omni - Antenne - 8 cm - Wi-Fi - 4 dBi (für 2400 MHz - 2500 MHz), 7,3 dBi (für 4900 MHz - 5900 MHz) - ungerichtet - außen - für Zebra AP 621, AP 650, AP 6521, AP 6532, AP 7161, AP-0622
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
159 g
Produkttyp
Antenne
Länge
8 cm
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x N-Anschluss männlich
Antenne
Kompatibilität
802.11 a/b/g/n
Richtwirkung
Ungerichtet
Frequenzbereich
2.4 - 2.5 GHz, 4.9 - 5.9 GHz
Antennengewinn
4 dBi (für 2400 MHz - 2500 MHz), 7,3 dBi (für 4900 MHz - 5900 MHz)
Horizontale Strahlenbreite
360°
Bestimmt für
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra AP 621, AP 650 external antenna, AP 650 internal antenna, AP 6521, AP 6532, AP 7161, AP-0622, AP-0622 external antenna, AP-0622 internal antenna
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.