Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-1332HMV Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4279882
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1332HMV
EAN/GTIN:
     4718359133282
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die EX-1332HMV-RJ USB 2.0 zu Seriell RS-232 in einem Metallgehäuse, stellt zwei Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge mit RJ-45 Anschluss zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere Serielle Ausgänge in einem robusten Metallgehäuse für Desktop Computer oder Notebook über den USB 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und der Artikel EX-1332HMV-RJ kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Das mitgelieferte Kabel EX-K1552V A-Stecker auf B-Stecker kann ohne Schraubenzieher an der EX-1332HMV-RJ mit Rändelschrauben befestigt werden. Das Kabel kann sich somit nicht mehr von alleine lösen.
Exsys EX-1332HMV - Serieller Adapter - USB - RS-232/422/485 x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-montierbar
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, Schraubensicherung, an DIN-Schiene montierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Ports
RS-232/422/485 x 2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
10.3 cm
Tiefe
6.1 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
0.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Schnittstellen
2 x RS-232/422/485 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
FTDI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6096
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.