Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos ISDN-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 014097 Telefonkabel 6 m Schwarz, Transparent
Helos 014097 Telefonkabel 6 m Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     C1003-4272781
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     014097
EAN/GTIN:
     4005938140978
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 6m
isdn kabel
Helos - ISDN-Kabel - RJ-45 (4-PIN) (M) zu RJ-45 (4-PIN) (M) - 6 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
6 m
Typ des Netzwerkkabels
ISDN-Kabel
Drähte pro Kabel
4 Drähte
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 (4-PIN) - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 (4-PIN) - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.