| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4255298 Herst.-Nr.: 203-182-100 EAN/GTIN: 4054317283577 |
| |
|
| | |
| Intermec - Serieller Adapter - USB - RS-232 - für Intermec PC23d, PC43d, PC43t Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-232 | | Ports | RS-232 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel (integriert) - 1.8 m | | Kennzeichnung | RoHS | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Intermec PC23d, PC43d, PC43t | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | | Schnittstellen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, rs232 adapter honeywell |
| | |
| |