Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 2.0 Bluetooth V4.0 Dual Mode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4247929
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61889
EAN/GTIN:
     4043619618897
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der Ultra-Mini USB 2.0 Bluetooth Adapter ermöglicht Ihnen eine kabellose Kommunikation und Datenübertragung z.B. zwischen zwei PCs oder einem PC und einem Handy. Sie können den Bluetooth Adapter am Notebook angeschlossen lassen, da er nur ca. 7 mm aus dem USB Anschluss herausragt. Der Adapter fungiert als Dual Modus Dongle und benötigt durch den Bluetooth 4.0 Standard wenig Strom. Des Weiteren lässt sich dieser ganz einfach mit den Endgeräten koppeln.
Delock USB 2.0 Bluetooth V4.0 Dual Mode - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 4.0 - Klasse 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth 4.0
Datenübertragungsrate
3 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Breite
1.6 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
0.8 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Broadcom
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62642
ab € 21,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.