Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HVE-6601T HDMI Video Wall Over IP PoE Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4243313
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-6601T
EAN/GTIN:
     4015867174883
Suchbegriffe:
HDMI Extender
level one hdmi extender
hdmi extender
LevelOnes HVE-6601 Serie ist eine leistungsfähige HDMI Video Wall over IP Distribution. Es besteht aus einem Transmitter und einem Receiver. Mit diesem System können ganze Video Walls versorgt werden, ohne dass Anwender in teure Video Wall Systeme investieren müssen. Die HVE-6601 Serie kann Video Walls von 2x2 bis hin zu 9 x 9 versorgen.
LevelOne HVE-6601T HDMI Video Wall Over IP PoE Transmitter - Video Extender - Sender - GigE - 100Base-TX, 1000Base-T - für LevelOne GEP-2450
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Video Extender (Sender)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, Serielle Verbindung und Spannungsversorgung über das Ethernet (SPOE), integrierter DIP-Schalter
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
100Mb LAN, GigE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, HDCP 1.2
Verdrahtungstyp
100Base-TX, 1000Base-T
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Max Auflösung
1080p
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
8 Watt
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
0.8 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LevelOne GEP-2450
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Eingang) weiblich ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 weiblich ¦ 1 x seriell - RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,33*
€ 378,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,33*
€ 372,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.