| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4229803 Herst.-Nr.: 61893 EAN/GTIN: 4043619618934 |
| |
|
| | |
| Dieses USB 3.0 Produkt von Delock erweitert Ihren PC um vier USB 3.0 Schnittstellen. Stecken Sie die PCI Express Karte in einen PCI Express Slot und das Front Panel in einen freien 3.5 Schacht Ihres PCs. Somit können Sie zwei USB Ports auf der Vorderseite und zwei USB Ports auf der Rückseite verwenden. Delock Front Panel 2 x USB 3.0 + PCI Express Card 2 x USB 3.0 - USB-Adapter - PCIe - USB, USB 2.0, USB 3.0 - 4 Anschlüsse Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | USB-Adapter - 4 Anschlüsse | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0 | | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 | | Datenübertragungsrate | 5 Gbps | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7, Linux Kernel 2.6, Microsoft Windows Vista/XP/7 (64-Bit-Versionen) | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express | | Schnittstellen | 2 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (Rückseite) ¦ 2 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (Vorderseite) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, Slotbleche, Slotblende, USB Controller, USB Karte, delock usb karte pcie, usb controller, usb controller pci express |
| | |
| |