| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4229569 Herst.-Nr.: X540T2 EAN/GTIN: 5032037033831 |
| |
|
| | |
| Der Intel Ethernet-Converged-Network-Adapter X540-T2 ist die aktuellste Innovation, mit der Intel als führendes Unternehmen 10-Gigabit-Ethernet in einem breiten Servermarkt voranbringen will. Dieser Adapter nutzt Intels moderne Ethernet-Halbleiterkomponente, den Intel Ethernet-Controller, den zahlreiche OEMs als Ein-Chip-Lösung für LAN-on-Motherboard (LOM) einsetzen, um auf den neuesten Serverplattformen 10-Gigabit-Ethernet (10GbE) bereitzustellen. Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T2 - Netzwerkadapter - PCIe 2.1 x8 Low-Profile - 10Gb Ethernet x 2 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte - Low-Profile | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 2.1 x8 | | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 2.1 | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet | | Datenübertragungsrate | 10 Gbps | | Verdrahtungstyp | Ethernet 10GBase-T | | Ports | 10Gb Ethernet x 2 | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express 2.1 x8 | | Schnittstellen | 2 x 10GBase-T - RJ-45 - x 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |