Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco 886VA Router with VDSL2/ADSL2+ over ISDN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4227897
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C886VA-W-E-K9
EAN/GTIN:
     0882658374944
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
VDSL Router
Cisco 886VA Router with VDSL2/ADSL2+ over ISDN - Wireless Router - ISDN/DSL - 4-Port-Switch - 802.11b/g/n (draft 2.0) - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, DHCP Support, NAT Support, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Stateful Packet Inspection (SPI), Inhaltsfilterung, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, Stateful Failover, Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), MIMO-Technologie, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Link Fragmentation and Interleaving (LFI), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), DHCP-Server, DNS proxy
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, PPPoA, DHCP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Art
Desktop
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
RAM
256 MB (installiert) / 768 MB (Max) - DDR2 SDRAM - SO DIMM 200-polig
Kapazität
IPSec VPN-Tunnel : 20
Flash-Speicher
128 MB
Encryption Algorithm
LEAP, DES, Dreifach DES, MD5, SSL, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, PKI, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, IGMPv3, GRE, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), TACACS+, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Frequenzband
2.4 GHz
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Verwaltung : 1 x Konsole - RJ-45 ¦ WAN : 1 x ADSL2+ over ISDN ¦ USB : 1 x USB Typ A, 4-polig ¦ WAN : 1 x BRI ST
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Speicher - SO DIMM 200-polig
Verschiedenes
Breite
32.5 cm
Tiefe
26.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.5 kg
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Modemkabel
Kennzeichnung
ETSI, VCCI-II, EN55024, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, AS/NZ 3548 Class B, AS/NZS 60950-1, CS-03, EN 60555-2, UL 60950-1, IEC 60950-1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern - 60 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Software
Systemanforderungen/Bereitgestelltes Betriebssystem
Cisco IOS Advanced Security
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
ISDN/DSL-Kombimodem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5, ITU G.992.1 (G.DMT) Annex A, ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B
Digital Signaling Protocol
ADSL2+ over ISDN, VDSL2 over ISDN
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
3
Gain Level
2 dBi
Linieneigenschaften
Einzelbildformat
ANSI T1.413
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,15*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,30*
€ 595,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,15*
€ 591,61
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
CON-SNT-C886VAWE
ab € 61,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG