Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HVE-6501R HDMI over IP PoE Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4226461
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-6501R
EAN/GTIN:
     4015867174876
Suchbegriffe:
HDMI Extender
level one hdmi extender
hdmi extender
Die LevelOne HVE-6501 Serie ist ein leistungsstarkes HDMI over IP Distributionssystem. Die HVE-6501 Serie ist für den flexiblen Einsatz von kleineren Installation bis hin zu großen Werbeanwendungen konzipiert. Einsatzgebiete sind zum Beispiel Heimtheater, Werbecenter, Fabriken, Schulen und vieles andere.
LevelOne HVE-6501R HDMI over IP PoE Receiver - Video Extender - Empfänger - GigE - 100Base-TX, 1000Base-T - für LevelOne GEP-2450
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Video Extender (Empfänger)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, Serielle Verbindung und Spannungsversorgung über das Ethernet (SPOE), integrierter DIP-Schalter
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
100Mb LAN, GigE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, HDCP 1.2
Verdrahtungstyp
100Base-TX, 1000Base-T
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Max Auflösung
1920 x 1080 / 1080p @ 60 Hz
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
8 Watt
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
0.8 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LevelOne GEP-2450
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Ausgang) weiblich ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 weiblich ¦ 1 x seriell - RS-232-Ausgang - D-Sub (DB-9), 9-polig weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,66*
€ 378,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,15*
€ 369,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,22*
€ 356,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,92*
€ 318,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.