Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1781AW Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4197650
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62014
EAN/GTIN:
     4044144620140
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Router
Router
Der professionelle VPN-Router LANCOM 1781AW stellt Unternehmen einen sicheren Internetzugang zur Verfügung und kann dank des integrierten ADSL2+ Modems direkt ohne zusätzliche Hardware mit einem typischen DSL-Anschluss verbunden werden. Mit dem eingebauten Dualband WLAN-Modul nach IEEE 802.11 a/b/g/n vernetzt der LANCOM 1781AW Clients auch drahtlos. Umfangreiche VPN-Funktionen ermöglichen die sichere und performante Anbindung von Filialen und mobilen Mitarbeitern. Die vier Ports des integrierten Gigabit-Ethernet-Switches garantieren höchste Leistung und sind gleichzeitig energieeffizient gemäß IEEE 802.3az: Werden auf einer Schnittstelle keine Daten übertragen, wird der Stromverbrauch automatisch heruntergefahren. Daneben bietet der LANCOM 1781AW alles, was ein modernes Unternehmensnetz benötigt, wie z. B. umfangreiche Quality-of-Service-Funktionen sowie eine objektorientierte Firewall.
LANCOM 1781AW - Wireless Router - ISDN/DSL - 4-Port-Switch - GigE, PPP - WAN-Ports: 2 - 802.11a/b/g/n - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, Routing, IP-Steuerung, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Lastenausgleich, OCSP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Paketfilterung, DiffServ-Unterstützung, E-Mail-Meldung, MAC-Adressenfilter, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, SNTP-Unterstützung, MIMO-Technologie, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Roaming-Funktion, DHCP-Server, DNS proxy, Port-Weiterleitung, ohne Lüfter, 3G USB Dongle Support, DNS-Server, DHCP-Relais, IPSec über HTTPS, SNMP-Trap, DNS-Relais, DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, Management Information Base (MIB), Dynamic VLAN Support (GVRP)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, PPP, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NetBEUI/NetBIOS, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, PPPoA, IPoA, IPoE, ARP, SMTP, BOOTP, DHCP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.1i, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.1w, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, X.509, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11p, IEEE 802.3az, ETSI, EN 60950, ETS 300 328, EN 301 489-1, EN 301 893, EN 301 489-17
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Integrierte Peripheriegeräte
Druckserver
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, WLAN, Link/Aktivität, ADSL
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kapazität
IPSec VPN-Tunnel: 5
Anzahl auswählbare Kanäle
26
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen
20 m
Max. Reichweite (außen)
250 m
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, IGMP, VRRP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, PAP, X.509-Zertifikate, Radio Service Set ID (SSID), TACACS+, MS-CHAP, Basic Service Set Identifier (BSSID), MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), XAUTH-Authentifizierung, RADSEC
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
Dreifach DES, Blowfish, RSA, MD5, AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, IKE, TLS, SHA-1, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2, CAST-128, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre ¦ Support Produktinformation - Web Knowledge Base Access - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 3 m ¦ 2 x Modemkabel - 3 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
12.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, LANCOM Management System
Bereitgestelltes Betriebssystem
LCOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
ISDN/DSL-Kombimodem
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.110 (I.463), ITU X.75, HDLC, ITU G.992.1 (G.DMT) Annex A, ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B, ITU G.992.3 Annex A, ITU G.992.5 Annex M, ITU G.992.3 Annex M, ITU G.992.5 Annex A, ITU G.992.5 Annex B, ITU G.992.3 Annex B
Digital Signaling Protocol
EURO-ISDN, ISDN 1TR6, ADSL, ISDN DSS1/ETSI, SIP, ADSL2, ADSL2+
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar und intern
Antennenzahl
3
Gain Level
3 dBi
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
4.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN / DMZ / WAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x ADSL2+ ¦ WAN: 1 x ISDN S0 ¦ Seriell: 1 x Mini-DIN 8-polig ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Antenne: 2 x R-SMA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,01*
€ 769,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,30*
€ 761,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,44*
€ 749,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,00*
€ 730,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.