Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Cisco ASR 9000 Route Switch Processor 4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4180052
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     A9K-RSP-4G=
EAN/GTIN:
     0882658247408
Suchbegriffe:
Switch-Modul
Cisco ASR 9000 Route Switch Processor 4G - Steuerungsprozessor - Plug-in-Modul - für ASR 9006, 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40.6 cm
Tiefe
67.4 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
8.2 kg
Gerätetyp
Steuerungsprozessor
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Konnektivität/Schnittstellen
1 x management - RJ-45 ¦ 1 x ¦ 2 x 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 2 x management - RJ-45 ¦ 1 x
Netzwerk
Formfaktor
Plug-in-Modul
Anschlusstechnik
Verkabelt
Statusanzeiger
Stromversorgung, HDD-Aktivität, Status, Alarm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Kommunikationsformen
Unterstützte Flash-Speicherkarten
CompactFlash Card
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco ASR 9006, 9010
Prozessor
Speicher / Speicherkapazität/Festplatte
HDD - 40 GB x 1
Speicher / Speicherkapazität/RAM
4 GB
Speicher / Speicherkapazität/Flash-Speicher
1 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14.821,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG