Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock PCI Express Card > 3 x external + 1 x internal USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4158329
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89301
EAN/GTIN:
     4043619893010
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um drei externe USB 3.0 Ports sowie einen internen USB 3.0 Port. Sie können an die Karte verschiedene USB 3.0 Geräte, wie z.B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen. Da die USB-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist, können Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden.
Delock PCI Express Card > 3 x external + 1 x internal USB 3.0 - USB-Adapter - PCIe 2.0 - USB, USB 2.0, USB 3.0 - 4 Anschlüsse
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
USB-Adapter - 4 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x1
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate
5 Gbps
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Schnittstellen
3 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (außerhalb) ¦ 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.