Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional CAT 7 Twisted Pair Installation Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4158313
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1741-VH-D-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
2x 4x2xAWG23 S-FTP CAT 7 1200 MHz LSZH Duplex-Datenkabel. Geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich. Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse F, 1000 MHz.
DIGITUS Professional CAT 7 Twisted Pair Installation Cable - Bulkkabel - 100 m - SFTP - CAT 7 - halogenfrei, robust - orange, RAL 2000
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, robust, schwer entflammbar
Farbe
Orange, RAL 2000
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
23/1
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1:2002, ISO/IEC 11801 - bis zu 1.2 GHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.