Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB3.0 Repeater Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4156003
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0127
EAN/GTIN:
     4260113574911
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
LogiLink USB3.0 Repeater Cable - USB-Erweiterung - USB, USB 2.0, USB 3.0 - bis zu 5 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
USB-Erweiterung
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB, USB 2.0, USB 3.0
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Maximaler Übertragungsbereich
5 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 5 m
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - Type A männlich ¦ 1 x USB 3.0 - Type A weiblich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-73104
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.