Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Devolo dLAN 500 AVtriple+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3835659
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     01727
EAN/GTIN:
     4250059617278
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Devolo dLAN 500 AVtriple+ - Starter Kit - Bridge - 3-Port-Switch - GigE, HomePlug AV (HPAV) - an Wandsteckdose anschließbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), integrierte Steckdose
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV)
Netzwerk/Transportprotokoll
CSMA/CA
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, HomePlug AV, IEEE 1901 , EN55022, EN 60950-1, EN 50412
Gerätetyp
Bridge - 3-Port-Switch (integriert)
Art
An Wandsteckdose anschließbar
Datenübertragungsrate
500 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Encryption Algorithm
128-Bit AES
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
LAN : 1 x HomePlug AV - Stromversorgung ¦ LAN : 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Lokalisierung
Österreich, Deutschland
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
dLAN 500 AVplus Adapter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.3 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Linieneigenschaften
Leitungskodierformat
64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, OFDM , 1024 QAM, 4096 QAM
Maße und Gewicht
Breite
7.2 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
14.3 cm
Gewicht
248 g
Weitere Suchbegriffe: powerlan devolo, homeplug av
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,75*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,72*
€ 175,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG