Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE 602 Local and Remote Units


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3831841
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE602-AT-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Verlängerung
KVM Extender
dvi extender aten
ATEN CE 602 Local and Remote Units - KVM-/Audio-/serieller Extender - USB - bis zu 60 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
KVM-/Audio-/serieller Extender
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, 15 KV Electrostatic Discharge Protection
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Statusanzeiger
Fernbedienung, Status, Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
60 m
Max Auflösung
2560 x 1600 @ 60 Hz
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 1.8 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-Tastatur ¦ 1 x USB-Maus ¦ 1 x Display / Video - DVI-Digital (Dual Link) - Digital DVI, 24+1-polig ¦ 1 x Audio (Eingang) - mini jack ¦ 1 x Mikrofon (Eingang) - mini jack ¦ 1 x RS-232 - DB-9
Weitere Suchbegriffe: dvi extender, dvi verlängerung 60m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,45*
€ 458,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,51*
€ 457,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,27*
€ 439,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,71*
€ 428,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,54*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,60*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 8,31*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 40,94*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 175,29*
Zubehör
Aten
CS1644A-AT-G
ab € 353,31*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 121,95*
Zubehör
Aten
CE600
ab € 277,03*
Zubehör
Aten
CM1164
ab € 2.015,11*
Zubehör
Aten
CS1642A
ab € 233,73*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 701,74*
Zubehör
Aten
2L-2801
ab € 148,59*
Zubehör
Aten
2L-7D02UD
ab € 23,65*
Zubehör
Aten
2L-7D03UD
ab € 38,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.