Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS74U KVM-/Audio-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3831827
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS74U-AT
EAN/GTIN:
     4710423773448
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS74U - KVM-/Audio-Switch - 4 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 4 Anschlüsse
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Ports
4 x KVM/Audio
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
7.5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
0.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Tastatur / Video / Maus (KVM): 4 x 18-polig SPHD ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 4 port, kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 342,18*
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,69*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 162,58*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 100,84*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 273,24*
Zubehör
Aten
CS82AC-AT
ab € 41,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.