Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Stacking-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3831826
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-2715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
KVM Kabel
Stacking-Kabel
Stackingkabel
ATEN - Stacking-Kabel - DB-25 (M) zu DB-25 (W) - 15 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
15 m
Typ des Netzwerkkabels
Stacking-Kabel
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich
Weitere Suchbegriffe: kvm kabel 15 m, kvm kabel, aten kvm kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.