Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTUSEN KH1508A KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3827215
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KH1508A-AX-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ALTUSEN KH1508A - KVM-Switch - 8 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Anzeige - Bildschirm, Firmware aktualisierbar
Gerätetyp
KVM-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Statusanzeiger
Stromversorgung
Max Auflösung
1600 x 1200 @ 60 Hz
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Max. Kaskadierungstiefe
256
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Ports
8 x KVM port(s)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
6 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
43.3 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x RJ-45 ¦ 1 x Tastatur (PS/2) ¦ 1 x Maus (PS/2) ¦ 1 x VGA HD-15 ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 2 x Kaskadierung DB-25 ¦ 1 x RJ-11 Management
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,88*
€ 325,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,40*
€ 314,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,76*
€ 294,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,91*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,08*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,15*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,42*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 63,95*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 39,22*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 106,35*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 122,45*
Zubehör
Aten
KA7970-AX
ab € 30,81*
Zubehör
EFB-Elektronik
KA-9140
ab € 261,22*
Zubehör
EFB-Elektronik
KA-7570
ab € 32,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.