Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gefen 8x1 DisplayPort Switcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3802449
Hersteller:
     Gefen
Herst.-Nr.:
     EXT-DP-841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
Gefen 8x1 DisplayPort Switcher - Video/Audio-Schalter - 8 x DisplayPort - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Verwaltbar
Gerätetyp
Video/Audio-Schalter - 8 Anschlüsse
Art
Desktop, an Rack montierbar - 1U
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Max Auflösung
2560 x 1600
Maximale Videobandbreite
360 MHz
Ports
8 x DisplayPort
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
Display / Video : 8 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ Display / Video : 1 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ Fernsteuerung : 1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ Verwaltung : 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Verschiedenes
Breite
43.4 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
4.4 cm
Enthaltene Kabel
8 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,38*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,30*
€ 796,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,38*
€ 788,23
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG