Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-EXPX9502FXSR Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3798370
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-EXPX9502FXSR
EAN/GTIN:
     0672042046812
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller
Supermicro AOC-EXPX9502FXSR - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8 Low-Profile - 10GBase-SR x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Lastenausgleich, Paketfilterung, Accelerated iSCSI, Intel I/O Acceleration Technology (I/OAT), Virtual Machine Device Queues (VMDq)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Gb Fibre Channel
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI
Datenübertragungsrate
10.52 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10GBase-SR
Ports
10GBase-SR x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Intel PROSet
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows
Maße und Gewicht
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x8
Schnittstellen
2 x 10GBASE-SR - XFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.866,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.024,70*
€ 2.409,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.004,95*
€ 2.385,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.943,86*
€ 2.313,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.903,10*
€ 2.264,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.866,57*
€ 2.221,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.