Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gefen HDMI over RGB Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-3798281
Hersteller:
     Gefen
Herst.-Nr.:
     EXT-HDMI-5BNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
gefen hdmi extender
Gefen HDMI over RGB Extender - Erweiterung für Video/Audio - extern - bis zu 100 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.8 cm
Tiefe
9.9 cm
Höhe
3.2 cm
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Art
Extern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI - HDMI Typ A, 19-polig
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Max Auflösung
1920 x 1200 / 1080p
Maximale Videobandbreite
340 MHz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,29*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,21*
€ 684,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,50*
€ 676,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,29*
€ 670,32
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG